ばんじゅう 白のおすすめ人気ランキング

2026/04/23更新
133件の「ばんじゅう 白」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リスコンテナ」、「ばんじゅう」、「不乾性パテ」などの商品も取り扱っております。
抗菌リスコンテナー 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)ランキング1位
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)抗菌リスコンテナー
日本人は菌に敏感、なのでコンテナーが新しくなりました。 99%以上の抑制効果抗菌食品リスコンテナー。 優れた抗菌性能を発揮し、JIS抗菌性能基準をクリア。 ポリプロピレンに抗菌剤を配合して成型しているため、効果は半永久的に持続します。 食品衛生法 厚生労働省告示第370号試験適合。 HACCP対応を検討中のお客様にお勧めです。
材質PPフタなしコンテナ種類ベタ目
1個
1,498税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

リス 抗菌PP大型パンコンテナー 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)ランキング2位
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)リス 抗菌PP大型パンコンテナー
リス抗菌PPパンコンテナーシリーズ。食器洗浄機対応食品衛生法、厚生労働省第370号試験適合。HACCP対応を検討中の方にオススメです。ポリプロピレンに抗菌剤を配合して成形しているため、効果は半永久的に持続します。
耐熱温度(℃)-10~80名入れなし
1個
3,998税込4,398
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

リス 抗菌PP特大パンコンテナー 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)ランキング3位
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)リス 抗菌PP特大パンコンテナー
リス抗菌PPパンコンテナーシリーズ 食品衛生法、厚生労働省第371号試験適合。 HACCP対応を検討中の方にオススメです。 ポリプロピレンに抗菌剤を配合して成形しているため、効果は半永久的に持続します。
仕様抗菌:○耐熱温度(℃)-10~80名入れなし
1個
4,898税込5,388
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

リス PP 抗菌コンテナー(食品用) ナチュラル 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)ランキング4位
1個
3,998税込4,398
6日以内出荷

リス PP透明パンコンテナー 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)ランキング5位
フランジリブを最小限にし、フラットな面を多くしてありますので、洗浄性に優れています。食品用に最適。
材質PP形状フラット名入れなし
1個
2,498税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

内側、外側とも凹凸のない滑らかな表面です。食品保管に最適です。
材質PPフタなし
1個ほか
759税込835
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)リス 抗菌PP小型パンコンテナー
リス抗菌PPパンコンテナーシリーズ。食器洗浄機対応食品衛生法、厚生労働省第370号試験適合。HACCP対応を検討中の方にオススメです。ポリプロピレンに抗菌剤を配合して成形しているため、効果は半永久的に持続します。
耐熱温度(℃)-10~80名入れなし
1個
2,898税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

本体・フタともに透明のため、見栄えがよく店舗陳列用に最適です。
材質PP透明/透明
1個
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


餅・パン・ケーキ・麺類などの一時保存や運搬に便利な平型フードコンテナ。 小型のパンや小餅、製麺に適した浅型タイプ。 蓋をしたままでの積み重ねが可能なので運搬に便利。
材質ポリプロピレン
1個ほか
949税込1,044
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)ST型コンテナ
STコンテナは規格パレットに効率よく積載できるシリーズです。
用途工業製品・部品の保管・輸送に。材質ポリプロピレン(PP)フタなし名入れなしコンテナ種類ベタ目
1個
1,598税込1,758
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

耐衝撃性ポリスチレン製の大型バットです。底面はフラットではなく凹凸があります。
材質ポリスチレン
1枚
629税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

中身が一目で確認できる透明タイプなので、フタを開けずに中身の確認する手間が省けます。サカエオリジナル透明コンテナシリーズは積み重ねが可能なので物置、倉庫などでの多数のコンテナ保管も可能です。オールプラスチック製なので錆びません。
フタなしコンテナ種類ベタ目
1個
829税込912
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

スタッキングタイプ。クリア調で中身が見えます。
材質ポリプロピレン(PP)フタなしコンテナ種類ベタ目スタッキング
1個
499税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

セメントや塩化ダイニッテツを入れた状態で1ヶ月以上ご使用いただける耐久性があります。
材質PP有効内寸(mm)788×489×198内寸法(mm)852×553×198外寸(mm)924×616×210フタなしアズワン品番5-183-01
1個
7,970税込8,767
当日出荷

1個ほか
1,898税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

質量(g)490フタなし外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)451×298×45外寸法・幅(mm)451外寸法・高さ(mm)45有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)434×281×33外寸法・奥行(mm)298コンテナ種類ベタ目
1個
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

プロが選んだリスの左官職人用シリーズ。 耐衝撃性PP、EVAなどを材料に用い、プロユースに耐え得る強度を確保しています。
材質耐衝撃性ポリプロピレン(PP)
1個ほか
2,498税込2,748
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

●回収した使用済みコンテナを再生材として中間層(コア層にPP30%以上~40%以下)に使用し新原料で表面(スキン層)を包み込む三層成型構造です。●従来の新原料による製品と同等の外観、強度を保持し、印刷やカードラックの取り付けも可能です。●新リサイクルシステムにて生産されたコンテナは、繰り返しリサイクルが可能です。●環境経営を目指している方、数多くのコンテナを使用されている方におすすめします。
用途部品等の通い箱及保管箱としてご利用できます。従来のコンテナと同仕様にてご利用できます。コンテナ種類ベタ目
1個
1,898税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

材質ポリプロピレン耐熱温度(℃)-20~+120仕様抗菌加工RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプバット
1個
399税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)